2,43 €/ Unitéhors TVA
2,94 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | B |
Type | M12-B-G27 |
Matériau | PE |
D | 13.1 mm |
G | 26.3 mm |
GD | 18.2 mm |
GH | 27.7 mm |
KD | 10.9 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M 12 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |