Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons de serrage M10-B-G25

  • ERIKS:12730998
  • Fabricant:7613288116610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protègent la saillie de filetage ou le boulon fileté contre la corrosion et préservent ainsi les valeurs de résistance.

Caractéristiques de produit
Ils résistent aux graisses, huiles, alcools, carburants, eau y compris eau de mer ainsi qu'aux acides et solvants non oxydants. Résistante aux rayons UV.
Ajouter à la liste

1,54 €/ Unitéhors TVA

1,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RADOLID
Série
B
Type
M10-B-G25
Matériau
PE
D
11.1 mm
G
24.6 mm
GD
15.1 mm
GH
25.6 mm
KD
9 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M10
Spécification du matériel
Polyéthylène
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C