Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | N - Compact |
Type | T6N4 |
Constructeur ID | 148521-400 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Puissance d'éjection | 2.5 kN |
Course | 400 mm |
Vitesse | 30 mm/s |
Puissance | 0.25 kW |
Tension nominale | 24 V |
Fréquence | Courant continu Hz |
Courant nominal | 15 A |
Classe de protection | IP65 |