Eriks
RACO

RACO Actionneur électrique T6N4 Vis trapézoïdale 0.19kW 13A 5kN 100mm 15mm/s 148522-100

  • ERIKS:14402113
Image 1
Domaine d'application pour les environnements industriels, robuste, durable, optimisé pour un petit espace d'installation, économique.
Des versions standard mais aussi de nombreuses options sont possibles. La conception des actionneurs électriques RACO est basée sur un système modulaire et permet la combinaison optimale des composants. En raison de cette variabilité, les actionneurs électriques RACO ont un large éventail d'applications. Selon les conditions de fonctionnement et les spécifications souhaitées, des entraînements à vis à billes ou à broche trapézoïdale peuvent être utilisés. Force (kN): 2-7,5
Demandez à nos spécialistes les différentes possibilités et options.
  • La Belgique :
  • La France :
  • La Suisse :
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 06/04/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RACO
Série
N - Compact
Type
T6N4
Constructeur ID
148522-100
Type d'entraînement
Vis trapézoïdale
Puissance d'éjection
5 kN
Course
100 mm
Vitesse
15 mm/s
Puissance
0.19 kW
Tension nominale
24 V
Fréquence
Courant continu Hz
Courant nominal
13 A
Classe de protection
IP65