Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | N - Compact |
Type | T6N4 |
Constructeur ID | 148349-500 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Puissance d'éjection | 3 kN |
Course | 500 mm |
Vitesse | 20 mm/s |
Puissance | 0.17 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 0.76 A |