Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | N - Compact |
Type | T6N4 |
Constructeur ID | 148531-600 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Puissance d'éjection | 7.5 kN |
Course | 600 mm |
Vitesse | 5 mm/s |
Puissance | 0.09 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 0.8 A |