Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | C - Compact |
Type | T6C6 |
Constructeur ID | 148367-400 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Puissance d'éjection | 12 kN |
Course | 400 mm |
Vitesse | 50 mm/s |
Puissance | 1.5 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 5.4 A |