Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | C - Compact |
Type | T6C4-140 |
Constructeur ID | 148356-300 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Puissance d'éjection | 3 kN |
Course | 300 mm |
Vitesse | 90 mm/s |
Puissance | 0.75 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 3.2 A |