Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | C - Compact |
Type | T6C4-105 |
Constructeur ID | 148351-600 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Puissance d'éjection | 2 kN |
Course | 600 mm |
Vitesse | 25 mm/s |
Puissance | 0.12 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 1 A |