Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | C - Compact |
Type | T6C2 |
Constructeur ID | 148319-100 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Puissance d'éjection | 1.6 kN |
Course | 100 mm |
Vitesse | 40 mm/s |
Puissance | 0.17 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 0.8 A |