Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | A - Compact |
Type | T5A1 |
Constructeur ID | 148507-100 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Puissance d'éjection | 0.3 kN |
Course | 100 mm |
Vitesse | 25 mm/s |
Puissance | 0.04 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 0 A |