Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | T |
Type | T1T8 |
Constructeur ID | 148290-1800 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Puissance d'éjection | 100 kN |
Course | 1800 mm |
Vitesse | 5 mm/s |
Puissance | 2.2 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 5.5 A |