Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | N |
Type | T1N4 |
Constructeur ID | 148067-800 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Puissance d'éjection | 5 kN |
Course | 800 mm |
Vitesse | 20 mm/s |
Puissance | 0.55 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 1.1 A |