Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | M |
Type | T1M7 |
Constructeur ID | 148235-600 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Puissance d'éjection | 45 kN |
Course | 600 mm |
Vitesse | 20 mm/s |
Puissance | 2.2 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 6.5 A |