Eriks
RACO

RACO Actionneur électrique T1M5 Vis trapézoïdale 0.55kW 1.8A 10kN 600mm 20mm/s 148121-600

  • ERIKS:14286339
Image 1
Domaine d'utilisation même dans les conditions les plus difficiles, cycles élevés, dynamique élevée, durée de vie extrêmement longue. Vaste gamme d'équipements standard et spéciaux. La structure des vérins électriques RACO® se définit par un système de modules qui permet de combiner différents composants. Grâce à cette variabilité, les vérins électriques RACO® offrent un large éventail d'applications. Selon les conditions d'utilisation et la tâche de réglage, il est possible d'utiliser des vis à billes ou des vis trapézoïdales. Force de réglage (kN) : 2,5 - 100
Demandez à nos spécialistes les différentes possibilités et options.
  • La Belgique :
  • La France :
  • La Suisse :
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 06/04/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RACO
Série
M
Type
T1M5
Constructeur ID
148121-600
Type d'entraînement
Vis trapézoïdale
Puissance d'éjection
10 kN
Course
600 mm
Vitesse
20 mm/s
Puissance
0.55 kW
Tension nominale
400 V
Fréquence
50 Hz
Courant nominal
1.8 A