Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | C |
Type | T1C6 |
Constructeur ID | 148184-200 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Puissance d'éjection | 20 kN |
Course | 200 mm |
Vitesse | 30 mm/s |
Puissance | 2.2 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 6.1 A |