Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | N - Compact |
Type | K6N4 |
Constructeur ID | 148562-200 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Puissance d'éjection | 10 kN |
Course | 200 mm |
Vitesse | 8 mm/s |
Puissance | 0.19 kW |
Tension nominale | 24 V |
Fréquence | Courant continu Hz |
Courant nominal | 10 A |
Classe de protection | IP65 |