Eriks
RACO

RACO Actionneur électrique K6C4-140 Broche à circulation de billes 0.25kW 1.2A 5kN 500mm 35mm/s 148379-500

  • ERIKS:14299037
Image 1
Domaine d'application pour les environnements industriels, robuste, durable, optimisé pour un petit espace d'installation, économique.
Des versions standard mais aussi de nombreuses options sont possibles. La conception des actionneurs électriques RACO est basée sur un système modulaire et permet la combinaison optimale des composants. En raison de cette variabilité, les actionneurs électriques RACO ont un large éventail d'applications. Selon les conditions de fonctionnement et les spécifications souhaitées, des entraînements à vis à billes ou à broche trapézoïdale peuvent être utilisés. Force (kN): 0,8-12
Demandez à nos spécialistes les différentes possibilités et options.
  • La Belgique :
  • La France :
  • La Suisse :
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 06/04/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RACO
Série
C - Compact
Type
K6C4-140
Constructeur ID
148379-500
Type d'entraînement
Broche à circulation de billes
Puissance d'éjection
5 kN
Course
500 mm
Vitesse
35 mm/s
Puissance
0.25 kW
Tension nominale
400 V
Fréquence
50 Hz
Courant nominal
1.2 A