Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | T |
Type | K1T9 |
Constructeur ID | 148305-1400 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Puissance d'éjection | 160 kN |
Course | 1400 mm |
Vitesse | 15 mm/s |
Puissance | 4 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 8.4 A |