Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | T |
Type | K1T11 |
Constructeur ID | 148515-800 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Puissance d'éjection | 600 kN |
Course | 800 mm |
Vitesse | 35 mm/s |
Puissance | 22 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 62 A |