Eriks
RACO

RACO Actionneur électrique K1T11 Broche à circulation de billes 18kW 44A 600kN 400mm 25mm/s 148513-400

  • ERIKS:14402303
Image 1
Domaine d'utilisation même dans les conditions les plus difficiles, cycles élevés, dynamique élevée, durée de vie extrêmement longue. Vaste gamme d'équipements standard et spéciaux. La structure des vérins électriques RACO® se définit par un système de modules qui permet de combiner différents composants. Grâce à cette variabilité, les vérins électriques RACO® offrent un large éventail d'applications. Selon les conditions d'utilisation et la tâche de réglage, il est possible d'utiliser des vis à billes ou des vis trapézoïdales. Force de réglage (kN) : 2,5 - 900.
Demandez à nos spécialistes les différentes possibilités et options.
  • La Belgique :
  • La France :
  • La Suisse :
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 06/04/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RACO
Série
T
Type
K1T11
Constructeur ID
148513-400
Type d'entraînement
Broche à circulation de billes
Puissance d'éjection
600 kN
Course
400 mm
Vitesse
25 mm/s
Puissance
18 kW
Tension nominale
400 V
Fréquence
50 Hz
Courant nominal
44 A