Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | T |
Type | K1T11 |
Constructeur ID | 148510-1600 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Puissance d'éjection | 800 kN |
Course | 1600 mm |
Vitesse | 10 mm/s |
Puissance | 11 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 28 A |