Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | T |
Type | K1T10 |
Constructeur ID | 148311-1600 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Puissance d'éjection | 370 kN |
Course | 1600 mm |
Vitesse | 20 mm/s |
Puissance | 11 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 22.22 A |