Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | N |
Type | K1N7 |
Constructeur ID | 148224-200 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Puissance d'éjection | 30 kN |
Course | 200 mm |
Vitesse | 55 mm/s |
Puissance | 2.2 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 5.4 A |