Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | N |
Type | K1N6 |
Constructeur ID | 148168-400 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Puissance d'éjection | 20 kN |
Course | 400 mm |
Vitesse | 40 mm/s |
Puissance | 1.1 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 3 A |