Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | M |
Type | K1M8 |
Constructeur ID | 148260-1200 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Puissance d'éjection | 80 kN |
Course | 1200 mm |
Vitesse | 20 mm/s |
Puissance | 2.2 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 4.9 A |