Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | M |
Type | K1M8 |
Constructeur ID | 148258-2000 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Puissance d'éjection | 100 kN |
Course | 2000 mm |
Vitesse | 10 mm/s |
Puissance | 1.5 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 3.9 A |