Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | M |
Type | K1M6 |
Constructeur ID | 148152-1000 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Puissance d'éjection | 20 kN |
Course | 1000 mm |
Vitesse | 10 mm/s |
Puissance | 0.37 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 1 A |