Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | M |
Type | K1M5 |
Constructeur ID | 148078-800 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Puissance d'éjection | 10 kN |
Course | 800 mm |
Vitesse | 15 mm/s |
Puissance | 0.25 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 0.75 A |