Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | C |
Type | K1C4 |
Constructeur ID | 148020-400 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Puissance d'éjection | 2.5 kN |
Course | 400 mm |
Vitesse | 100 mm/s |
Puissance | 0.55 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 1.1 A |