Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | A |
Type | K1A7 |
Constructeur ID | 148199-1800 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Puissance d'éjection | 15 kN |
Course | 1800 mm |
Vitesse | 130 mm/s |
Puissance | 202 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 7.7 A |