Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RACO |
Série | A |
Type | K1A5 |
Constructeur ID | 148075-200 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Puissance d'éjection | 5 kN |
Course | 200 mm |
Vitesse | 180 mm/s |
Puissance | 1.5 kW |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal | 2.9 A |