678,00 €/ Unitéhors TVA
820,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RAASM |
Série | S.450 |
Type | Enrouleur tuyau |
Matériau | Acier peint |
Pression de service ma en bar | 20 bar |
Filetage Raccord tambour | Parallel ( G ) Male |
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces) | 1/2 |
Raccord d'entrée filetée | Parallel ( G ) Female |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
Avec flexible | Oui |
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces) | 1/2 |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 10 mm |