Eriks
RAASM

RAASM 9071247 lucht/waterhaspel 1L=8m-Ø3/8 1/2F-3/8M vast 20bar S450 8450.102

  • ERIKS:12735568
Image 1
Ajouter à la liste

678,00 €/ Unitéhors TVA

820,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RAASM
Série
S.450
Type
Enrouleur tuyau
Matériau
Acier peint
Pression de service ma en bar
20 bar
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8
Filetage Raccord tambour
Parallel ( G ) Male
Avec flexible
Oui
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
1/2
Raccord d'entrée filetée
Parallel ( G ) Female
Pour diamètre intérieur de tuyau
10 mm