Eriks
RAASM

RAASM 9071207 lucht/waterhaspel 1L=8m-Ø3/8 3/8F-3/8M vast RVS 20bar S390 8392.102

  • ERIKS:12735528
Image 1
Ajouter à la liste

764,40 €/ Unitéhors TVA

924,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RAASM
Série
S.390
Type
Enrouleur tuyau
Matériau
Acier inoxydable 304
Pression de service ma en bar
20 bar
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
3/8
Raccord d'entrée filetée
Parallel ( G ) Female
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Filetage Raccord tambour
Parallel ( G ) Male
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8
Avec flexible
Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau
10 mm