Eriks
RAASM

RAASM 9071062 lucht/waterhaspel L=20m-Ø3/4 1F-3/4M vast RVS 20bar S540 8542.102

  • ERIKS:12735494
Image 1
Ajouter à la liste

1 630,80 €/ Unitéhors TVA

1 973,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RAASM
Série
S.540
Type
Enrouleur tuyau
Matériau
Acier inoxydable 304
Pression de service ma en bar
20 bar
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
1
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/4
Filetage Raccord tambour
Parallel ( G ) Male
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Raccord d'entrée filetée
Parallel ( G ) Female
Avec flexible
Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau
19 mm