Eriks
RAASM

RAASM 9071061 lucht/waterhaspel L=15m-Ø3/4 1F-3/4M vast RVS 20bar S540 8542.101

  • ERIKS:12735493
Image 1
Ajouter à la liste

1 545,60 €/ Unitéhors TVA

1 870,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RAASM
Série
S.540
Type
Enrouleur tuyau
Matériau
Acier inoxydable 304
Pression de service ma en bar
20 bar
Filetage Raccord tambour
Parallel ( G ) Male
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
1
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/4
Raccord d'entrée filetée
Parallel ( G ) Female
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Avec flexible
Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau
19 mm