Eriks
RAASM

RAASM 9071054 lucht/waterhaspel L=12m-Ø3/8 1/2F-3/8M vast RVS 20bar S430 8432.101

  • ERIKS:12735486
Image 1
Ajouter à la liste

890,40 €/ Unitéhors TVA

1 077,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RAASM
Série
S.430
Type
Enrouleur tuyau
Matériau
Acier inoxydable 304
Pression de service ma en bar
20 bar
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8
Avec flexible
Oui
Raccord d'entrée filetée
Parallel ( G ) Female
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
1/2
Filetage Raccord tambour
Parallel ( G ) Male
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Pour diamètre intérieur de tuyau
10 mm