Eriks
RAASM

RAASM 9071015 lucht/waterhaspel 1L=8m-Ø3/8 1/2F-3/8M zwenkbaar 20bar S420 8420.102

  • ERIKS:12735466
Image 1
Ajouter à la liste

643,20 €/ Unitéhors TVA

778,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RAASM
Série
S.420
Type
Enrouleur tuyau
Matériau
Acier peint
Pression de service ma en bar
20 bar
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
1/2
Raccord d'entrée filetée
Parallel ( G ) Female
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8
Avec flexible
Oui
Filetage Raccord tambour
Parallel ( G ) Male
Pour diamètre intérieur de tuyau
10 mm