934,80 €/ Unitéhors TVA
1 131,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RAASM |
Série | S.420 |
Type | Enrouleur tuyau |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
Pression de service ma en bar | 100 bar |
Raccord d'entrée filetée | Parallel ( G ) Female |
Filetage Raccord tambour | Parallel ( G ) Male |
Avec flexible | Oui |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces) | 1/2 |
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces) | 1/2 |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 13 mm |