943,20 €/ Unitéhors TVA
1 141,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RAASM |
Série | S.530 |
Type | Enrouleur tuyau |
Matériau | Acier peint |
Pression de service ma en bar | 200 bar |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
Avec flexible | Oui |
Raccord d'entrée filetée | Parallel ( G ) Female |
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces) | 3/8 |
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces) | 3/8 |
Filetage Raccord tambour | Parallel ( G ) Female |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 10 mm |