Eriks
RAASM

RAASM 9051072 waterhaspel 1L=8m-Ø3/8 FOOD 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S430 8434.302

  • ERIKS:12735327
Image 1
Ajouter à la liste

1 443,60 €/ Unitéhors TVA

1 746,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RAASM
Série
S.430
Type
Enrouleur tuyau
Matériau
Acier inoxydable 304
Pression de service ma en bar
200 bar
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
3/8
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8
Avec flexible
Oui
Filetage Raccord tambour
Parallel ( G ) Female
Raccord d'entrée filetée
Parallel ( G ) Female
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Pour diamètre intérieur de tuyau
10 mm