Eriks
RAASM

RAASM 10001797 lucht/waterhaspel 1L=8m-Ø3/8 3/8F-3/8M vast 20bar S450 9450.102

  • ERIKS:12735106
Image 1
Ajouter à la liste

628,80 €/ Unitéhors TVA

760,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RAASM
Série
S.450
Type
Enrouleur tuyau
Matériau
Matière plastique /Acier
Pression de service ma en bar
20 bar
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8
Raccord d'entrée filetée
Parallel ( G ) Female
Filetage Raccord tambour
Parallel ( G ) Male
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
3/8
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Avec flexible
Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau
10 mm