Eriks
RAACO

RAACO Mallette a compartiments plastique assortiment 4-15 bleu

  • ERIKS:12638714
  • Fabricant:5733439136174
Image 1
Bac à petites pièces, compartiments fixes, anti-dérapant

Modèle : en polypropylène résistant aux chocs, résistant aux acides et aux bases. Avec couvercle transparent et fermeture coulissante.



Avec compartiments fixes et profilés de verrouillage dans le couvercle contre un glissement du contenu.


Compartiments :
38 x 54 mm (8 pièces)
78 x 54 mm (3 pièces)
118 x 54 mm (2 pièces)
238 x 54 mm (1 pièce)
78 x 166 mm (1 pièce)
Ajouter à la liste

22,75 €/ Unitéhors TVA

27,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RAACO