123,60 €/ Unitéhors TVA
149,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | R + L |
Type | Accouplement d'entraînement pour bride SAE de pompe |
Avec pompe | Pompe avec bride SAE |
Convient pour pompes | Axe droit à bride SAE-C 1.1 / 4 "(PVM) |
Commande par moteur | 30,0 kW 4p (1500) Ø55 mm Taille 200L |
Matériau | Fonte |