Eriks
R + L

R + L Pièce de lanterne KPV250/124/105-D28-DF

  • ERIKS:12551241
Image 1
Ajouter à la liste

787,95 €/ Unitéhors TVA

953,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
R + L
Type
Lanterne pour pompe avec bride SAE
Avec pompe
Pompe avec bride SAE
Convient pour pompes
Bride SAE-A (V10 / PVQ)
Commande par moteur
2,20 - 4,00 kW 4p (1500) Ø250 mm Taille 100L / 112M
Matériau
Aluminium
Options
Refroidisseur intégré