Eriks
PULSAFE

PULSAFE Ecran Facial Bionic visière en polycarbonate transparent,anti-rayures,anti-condensation

  • ERIKS:12482089
  • Fabricant:7312550116241
Image 1
Design ergonomique avancé avec menton élargi et protection du dessus de la tête, mécanisme de serre-tête à encliquetage, pour une tenue parfaite et confortable, même en combinaison avec des lunettes de protection ou un masque respiratoire
Système de fermeture pour une meilleure sécurité
100% diélectrique.
Ajouter à la liste

60,88 €/ Unitéhors TVA

73,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PULSAFE
Série
Bionic
Modèle
Antibuée et résistant aux rayures
Type
1011624
Matériau
Polycarbonate