Eriks
PRINT

PRINT Plaque HPL 130 blanc 3050x1300x5 mm

  • ERIKS:11355687
Image 1
Ajouter à la liste

225,37 €/ Unitéhors TVA

272,70 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

225,37 €

-

2+

180,29 €

20.00%

3+

166,77 €

26.00%

4+

157,76 €

30.00%

5+

144,23 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PRINT
Couleur
Blanc
Epaisseur
5 mm
Longueur
3050 mm
Largeur
1300 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PF
Qualité de matériaux
Print 130
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Print 130
Mode de fabrication
Pressé