Eriks
PRIMAFIXE

PRIMAFIXE Électrodes non alliées PRIMAFIXE 3,20x350mm

  • ERIKS:12575627
Image 1
Universal rutile-cellulosic electrode for all positions, including downward vertically. The electrode is very easy to handle, has a stable, smooth arc and a low spatter.
Ajouter à la liste

0,65 €/ Unitéhors TVA

0,79 €TVA incluse

Vendu par: 620Commande minimum: 620

1860 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PRIMAFIXE
Diamètre
3.2 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 35 0 RC 11
Norme AWS
E 6013
Emballage
160