Pompe à huile actionnée par air comprimé
• Pompe pour fûts 200/220 l
Avec raccord à air comprimé 6,35 mm (G 1/4" ) (R 1/4" ) avec mamelon à enficher.
Raccord à vis pour fût 50,80 mm (2" ) ou M64x4.
Pivot et tube d'écoulement droit anti-égouttement, 12,70 mm (1/2" ) a.
• Châssis mobile pour un transport simple
Chariot lourd avec 3 roues, dont une qui peut être bloquée.
• Lot d’accessoires complet
Enrouleur fermé avec tuyau 10 m, 12,70 mm (1/2" ) DN 12.
Tuyau de raccordement pour la pompe, 1,5 m, entièrement monté.
Avec compteur manuel à fonctionnement continu, BADGER.
Non étalonnable.